Schneider Electric - Harmony - lampe de signalisation a incand. - incolore - BA 15d - 220..260V - 6W
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA15d
flux lumineux de la source - 0 lm
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 260...260 V
puissance de la lampe - 6...6 W
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110300185
Réf. Sonepar
00002030018
Réf. Fournisseur
DL1BA260
Réf. Commerciale
Schneider Electric
Culot
BA15d
flux lumineux de la source
0 lm
température de couleur
0 K
tension de lampe
260...260 V
puissance de la lampe
6...6 W
convient pour gyrophare
Non
courant nominal
23 mA
couleur
incolore
longueur totale
35 mm
diamètre
18 mm
forme de la lampe
autre
krypton
Non
adapté aux lampes de poche
Non
adapté à l'affichage
Oui
halogène
Non
technologie
lampe à incandescence
xénon
Non
durée de vie nominale moyenne
0 h