![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PF122207_4000x4000.jpg?ts=1704848409999)
Schneider Electric - Harmony - HMISCU -controleur graphique 5,7p - couleur TFT - 16E-10S TOR
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pixels, horizontal - 320
nombre de pixels, vertical - 240
tension d'alimentation DC - 24...24 V
finition de l'écran - LCD
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3595864175577
Réf. Sonepar
01887417557
Réf. Fournisseur
HMISCU8A5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pixels, horizontal
320
nombre de pixels, vertical
240
tension d'alimentation DC
24...24 V
finition de l'écran
LCD
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran
0
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
nombre de touches à LED
0
nombre de touches système
0
technologie tactile
fonction tactile résistante
degré de protection (NEMA), façade
4X
profondeur d'encastrement
76.22 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Non
taille de l'écran
5.7 Pouces
température d'utilisation
-20...60 °C
type de tension d’alimentation
AC/DC
protocole pris en charge pour LON
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
avec écran couleur
Oui
nombre de couleurs de l'écran
65536
nombre de touches de fonction, programmable
0
avec clavier numérique
Non
avec clavier alphabétique
Non
mémoire projet/mémoire utilisateur utiles
128 Koctet
avec affichage de messages
Oui
avec système de message (tampon et acquittement inclus)
Non
représentation des valeurs de processus (sortie) possible
Oui
valeur de processus par défaut (entrée) possible
Oui
avec recettes
Non
nombre de niveaux de protection par mot de passe
0
sortie d'impression disponible
Non
nombre de langues en ligne
4
composants logiciels supplémentaires, chargeables
Oui
classe de protection (IP), face avant
IP65/IP67
avec interfaces logicielles
Oui
largeur de l'avant
163 mm
hauteur de l'avant
129.4 mm
montage possible sur barres profilées
Oui
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
montage mural/direct possible
Oui
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
maître IO-Link
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
Harmony - HMISCU -contrôleur graphique 5,7p - couleur TFT - 16E/10S TOR -24VDC - configurable avec SoMachine
Les Atouts de l'article:
Ce petit contrôleur d'interface opérateur à écran tactile (IHM) Magelis SCU est alimenté en 24V CC, et dispose d'un écran LCD TFT couleur de 5,7" et d'une EPROM de 128 Mo. Il dispose également de 16 entrées numériques, 10 sorties numériques, 1 port USB hôte + 1 mini-B, 1 port RS232C / RS485 et 1 port CANopen. Il est idéal pour une information et une communication optimisées avec les systèmes d'automatisation de l'industrie et des infrastructures. Il peut être utilisé pour les machines compactes, les systèmes de manutention, les machines pour aliments et boissons et l'industrie pharmaceutique. L'écran affiche des messages texte, des objets graphiques et des schémas synoptiques, le contrôle et la configuration des données. Ses ports hôtes RS485 et CANopen le rendent idéal pour superviser et contrôler des systèmes et des machines simples. Ses multiples E/S, y compris des compteurs rapides, vous permettent de traiter avec des chaînes de détection rapide.