Schneider Electric - Harmony garde pour coup de poing D 40 et unite D22 mm - chrome
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - collerette de protection
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110842500
Réf. Sonepar
00002084250
Réf. Fournisseur
ZBZ1600
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d’accessoires électriques
autre
type d’accessoires mécaniques
collerette de protection
Harmony garde pour coup de poing Ø 40 et unité Ø22 mm - chromé
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. C'est un garde de protection métallique pour fonction Arrêt d’urgence et Coupure d’urgence avec une possibilité de verrouillage par cadenas. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour résister aux environnements les plus difficiles tels que les environnements maritimes ou poussiéreux. 0 0 Les performances des gammes Harmony XB4 et XB5 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, UL 508 et CSA C22-2 n° 14. : UL, CSA, C-Tick, GOST et CCC. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votre tableau électrique avec d'autres accessoires pour une efficacité optimale : caches de protection, étiquettes et porte-étiquettes, capsules, capuchons, lampes. Accédez dès maintenant au configurateur Harmony en ligne pour vous aider à identifier la référence qui convient à votre application et à personnaliser votre produit.
Les Atouts de la gamme:
La gamme d’unités de commande et de signalisation Harmony XB4 métallique allie simplicité de mise en œuvre pour répondre à la majorité des applications industrielles. Ces unités sont fournies comme produits complets ou composants séparés.