Schneider Electric - Harmony etiquette circulaire D90mm jaune - logo EN13850 - ARRET D'URGENCE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - jaune
forme - rond
impression symboles ISO - autre
signification de l'impression - STOP
langue de l'impression - français
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110099355
Réf. Sonepar
00002009935
Réf. Fournisseur
ZBY8130
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
jaune
forme
rond
impression symboles ISO
autre
signification de l'impression
STOP
langue de l'impression
français
largeur
0 mm
diamètre externe
90 mm
hauteur
0 mm
Harmony étiquette circulaire Ø90mm jaune - logo EN13850 - arrêt d'urgence - taille de l'étiquette : Ø90mm
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette circulaire pour la fonction d'arrêt d'urgence de la gamme Harmony XB possède un marquage "ARRET D'URGENCE" sur fond jaune et un Ø 90mm. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs et les voyants Harmony XB4, XB5 et XB7. Cette étiquette circulaire fournit un étiquetage clair de vos dispositifs d'arrêt d'urgence. Elle est fourni prête à l'emploi, gravée d'un marquage relatif au fonctionnement de la machine et compatible avec l'unité d'arrêt d'urgence ou de coupure Harmony. Elle fournit un marquage clair et résistant sur l'étiquette, avec un contraste élevé.