Schneider Electric - Harmony - etiquette - 30x40 - metallique - texte AUTO-MAIN noir
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
imprimé - autre
type de construction - plat
diamètre de programme - 0 mm
impression symboles ISO - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489755942
Réf. Sonepar
01887975594
Réf. Fournisseur
ZBYM2166
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
imprimé
autre
type de construction
plat
diamètre de programme
0 mm
impression symboles ISO
autre
adapté à un contact à poussoir
Oui
adapté aux boutons-poussoirs lumineux
Non
adapté à un voyant lumineux
Non
adapté à un contact à poussoir champignon
Non
adapté à une lampe de signalisation
Non
adapté à un commutateur-sélecteur
Non
signification de l'impression
autre
langue de l'impression
français
gravable
Non
largeur
30 mm
diamètre externe
0 mm
hauteur
40 mm
forme
rectangulaire