Schneider Electric - Harmony - Colonnes lumineuses 40 mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP23
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480032394
Réf. Sonepar
00002003239
Réf. Fournisseur
XVC4B3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
indice de protection (IP)
IP23
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre d'éléments de colonne de signalisation
3
fonction gyrophare
Non
diamètre externe
40 mm
fonction flash
Non
fonction acoustique
Non
fonction lumière continue
Oui
Harmony XVC - Colonnes lumineuses - 40 mm de diamètre - 3 unités lumineuses - 24V - LED Rouge/orange/vert
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Elle est idéale pour capter l'attention des opérateurs en toute circonstance sur des opérations telles que : marche/arrêt machine, manque de matière, appel de personnel, signalisation de défauts, etc. Ce produit est destiné au lieu de production ayant les contraintes suivantes : vaste surface, forte pollution sonore et visuelle, besoin d'intervention rapide sur le process de fabrication. Elle est adaptée aux applications des secteurs agro-alimentaires, médicaux, industrie, machines-outils, usines de semi-conducteurs, tapis roulants de convoyage. La colonne de signalisation XVC4B3 forme un ensemble de 3 éléments lumineux fixes (rouge, orange et vert). 0 Les performances de la gamme Harmony XVC répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC 60947,EN/IEC 61000, CSA, UL, CE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme-machine. Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des colonnes XVC installer des sirènes sonores et/ou des alarmes électroniques XVS.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de colonnes lumineuses XVC vous garantie une diffusion à 360° de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines. Simple à installer et robuste, elle vous accompagne au quotidien dans la gestion de vos process.