Schneider Electric - Harmony - Colonne complete 24 v lampe
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP42
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 3
fonction gyrophare - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119005081
Réf. Sonepar
00002900487
Réf. Fournisseur
XVMB1RAG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
indice de protection (IP)
IP42
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre d'éléments de colonne de signalisation
3
fonction gyrophare
Non
diamètre externe
45 mm
fonction flash
Non
fonction acoustique
Non
fonction lumière continue
Oui