Schneider Electric - Harmony - boite a boutons vide XALG - XB5 D 22mm - 4 trous - plastique - noir
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 4
couleur de la partie supérieure du boîtier - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
type de construction du boîtier - boîtier d'installation
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480517839
Réf. Sonepar
01887051783
Réf. Fournisseur
XALG041
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
4
couleur de la partie supérieure du boîtier
noir
matériau du boîtier/corps
plastique
type de construction du boîtier
boîtier d'installation
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
largeur
135 mm
hauteur
72 mm
profondeur
65 mm
diamètre des ouvertures
22.5 mm