Schneider Electric - Harmony boite - 2 trous - couvercle jaune - fond gris clair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 2
couleur de la partie supérieure du boîtier - jaune
matériau du boîtier/corps - plastique
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110127317
Réf. Sonepar
00002012731
Réf. Fournisseur
XALK02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
2
couleur de la partie supérieure du boîtier
jaune
matériau du boîtier/corps
plastique
type de construction du boîtier
boîtier en saillie
indice de protection (IP)
IP66
Degré de protection (NEMA)
autre
classe de qualité matériau boîtier/corps
ABS
largeur
68 mm
hauteur
106 mm
profondeur
53 mm
diamètre des ouvertures
22.5 mm
Harmony boite - 2 trous - couvercle jaune - fond gris clair
Les Atouts de l'article:
Cette boîte à bouton vide Harmony XALK dispose de 2 découpes pour 2 boutons poussoirs / 2 fonctions pour les fonctions de coupure d'urgence et d'arrêt d'urgence. Cette boîte à boutons jaune vide découpée pour les arrêts d’urgence permet aux constructeurs de machines d’ajouter sur l’armoire toutes les unités de commande d’arrêt d’urgence et d’arrêt d’urgence nécessaires à la fonction de sécurité. Elle est conçue pour les machines de production simples et de masse, les textiles, l'emballage, la manutention de petits systèmes de levage, la commande des portes de garage, les volets roulants, les trappes de désenfumage. Elle est compatible avec les boutons-poussoirs, interrupteurs et voyants de la gamme Harmony XB5. Elle est résistante aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à ses IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui la rend idéale pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Elle peut être installée avec tous les boutons-poussoirs, voyants, sélecteurs et manettes de jeu de la série XB5. Sa large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 °C permet une utilisation polyvalente du produit.