Schneider Electric - Harmony boite - 1 bouton tournant D22 a manette - 1F
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 1
adapté à un arrêt d'urgence - Non
nombre de voyants lumineux - 0
nombre de contacts à poussoir - 0
nombre de commutateurs-sélecteurs - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110113969
Réf. Sonepar
00002011396
Réf. Fournisseur
XALD132
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes de commande
1
adapté à un arrêt d'urgence
Non
nombre de voyants lumineux
0
nombre de contacts à poussoir
0
nombre de commutateurs-sélecteurs
1
nombre d'interrupteurs à clé
0
nombre de contacts à poussoir champignons
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
Degré de protection (NEMA)
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
indice de protection (IP)
IP66
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur de la partie supérieure du boîtier
gris
Harmony boîte - 1 bouton tournant Ø22 à manette - 1F - IP66, IP67, IP69, IP69K - couleur de la base du boîtier : gris clair (RAL 7035) - couleur du capot : gris foncé (RAL 7016) - pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm
Les Atouts de l'article:
Cette station de commande jaune Harmony XANb Car. LD pour la fonction marche / arrêt est idéale pour votre station de commande complète. Ce sélecteur est constitué d'un mécanisme de maintien avec manette à 2 positions et utilise des bornes à vis-étrier. Ce poste de commande avec bouton tournant affleurant est idéal pour contrôler le fonctionnement marche / arrêt de vos machines. Son schéma se distingue clairement grâce à des couleurs et des marquages clairs. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau, à la corrosion et aux vibrations grâce à son indice de protection IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles.