Schneider Electric - Harmony - bloc lumineux XB4-XB5 - DEL - 24VACDC - vert - racc vis etrier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
couleur de la source lumineuse - vert
source lumineuse - LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110089622
Réf. Sonepar
00002008962
Réf. Fournisseur
ZBVB3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
sans
couleur de la source lumineuse
vert
source lumineuse
LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...24 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
0...0 V
type de fixation
fixation frontale
source lumineuse fournie
Oui
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
avec diode intégrée
Oui
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - vert - LED protégée - fixe - 24VCA/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric met à votre disposition une riche gamme de boutons poussoirs, de boutons tournants, de voyants et d'accessoires en lien avec vos besoins.
La gamme Harmony, conçue et développée par Schneider Electric, répond à la plupart des besoins des applications industrielles, des bâtiments et des infrastructures.
Le produit présenté est un bloc lumineux à DEL intégrée verte conçu pour être alimenté en 24 V CA/CC.
Il est équipé de bornes de type vis-étrier.
Vendu par lots de 5, cet élément est compatible avec les produits des gammes XB4 ou XB5.Pleinement adapté aux utilisations en extérieur, ce produit est résistant aux vibrations et aux températures allant de -40°C à 70°C.La gamme de produits Harmony se caractérise par sa flexibilité et sa robustesse.