Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Harmony bloc lumineux pour boite a boutons - vert - DEL integree - 230-240 V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - vert

  • source lumineuse - LED

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110115253

Réf. Sonepar

00002011525

Réf. Fournisseur

ZALVM3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

sans

couleur de la source lumineuse

vert

source lumineuse

LED

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...240 V

type de fixation

fixation sur sol

source lumineuse fournie

Oui

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

avec diode intégrée

Oui

Harmony bloc lumineux pour boîte à boutons - vert - DEL intégrée - 230-240 V