Schneider Electric - Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V a 120VACDC - vert - racc vis etrier
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
couleur de la source lumineuse - vert
source lumineuse - LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...120 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110070439
Réf. Sonepar
00002007043
Réf. Fournisseur
ZBVBG3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
sans
couleur de la source lumineuse
vert
source lumineuse
LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...120 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...120 V
type de fixation
fixation frontale
source lumineuse fournie
Oui
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
avec diode intégrée
Oui
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - vert - LED protégée - fixe - 24...120VCA/CC 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux de couleur verte Harmony ZB fonctionne avec une DEL intégrée.
Il peut être alimenté de 24V à 120V CA/CC et utilise des borniers à vis-étrier.
Il a un corps en plastique.
Il est compatible avec Harmony XB4 et XB5.
Ce bloc lumineux permet un remplacement et une configuration rapides et faciles de vos unités de signalisation.
Il est facile à installer et à remplacer sur des unités à bouton-poussoir lumineux ou à sélecteur compatibles via un assemblage par clips et connecté avec des borniers à vis-étrier.
Il permet la distinction visuelle des unités de signalisation via l'éclairage par DEL intégrée.
Il protège les opérateurs des contacts inopinés avec les circuits sous tension grâce à son indice de protection IP20.
Sa large gamme de températures de fonctionnement de -40 °C à 70 °C permet une polyvalence dans l'utilisation du produit.
Les bornes de connexion à pince à vis résistantes aux vibrations garantissent une résistance élevée aux vibrations, ce qui permet une installation appropriée du produit sur une machine à fort impact.