Schneider Electric - Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 24V a 120VACDC - bleu - racc vis etrier
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
couleur de la source lumineuse - bleu
source lumineuse - LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 24...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...120 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110071221
Réf. Sonepar
00002007122
Réf. Fournisseur
ZBVBG6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
sans
couleur de la source lumineuse
bleu
source lumineuse
LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
24...120 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
24...120 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
24...120 V
type de fixation
fixation frontale
source lumineuse fournie
Oui
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
avec diode intégrée
Oui
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - bleu - LED protégée - fixe - 24...120VCA-CC 50-60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 | bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C