Schneider Electric - Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 230-240VAC - rouge - racc vis etrier
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - sans
couleur de la source lumineuse - rouge
source lumineuse - LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110090079
Réf. Sonepar
00002009007
Réf. Fournisseur
ZBVM4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
douille
sans
couleur de la source lumineuse
rouge
source lumineuse
LED
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC
0...0 V
type de tension d'actionnement
AC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
230...230 V
type de fixation
fixation frontale
source lumineuse fournie
Oui
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
transfo intégré
Non
avec résistance série intégrée
Non
avec diode intégrée
Oui
Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - rouge - LED protégée - fixe - 230...240VCA 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C
Les Atouts de l'article:
Ce bloc lumineux permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos unités de signalisation.
Il se monte et se remplace facilement sur une unité compatible de bouton-poussoir et de bouton tournant lumineux grâce à un assemblage par clips et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Il permet de distinguer visuellement des unités de signalisation grâce à un éclairage à DEL intégrée.
Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.