Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie

Schneider Electric - Harmony - bloc lumin XB4-XB5 - DEL - 230-240VAC - bleu - racc vis etrier

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - sans

  • couleur de la source lumineuse - bleu

  • source lumineuse - LED

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110090130

Réf. Sonepar

00002009013

Réf. Fournisseur

ZBVM6

Réf. Commerciale

Schneider Electric

douille

sans

couleur de la source lumineuse

bleu

source lumineuse

LED

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz

230...230 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz

230...230 V

type de fixation

fixation frontale

source lumineuse fournie

Oui

type de raccordement du circuit auxiliaire

raccordement à vis

transfo intégré

Non

avec résistance série intégrée

Non

avec diode intégrée

Oui

Harmony XB4 et XB5 - bloc lumineux - bleu - LED protégée - fixe - 230...240VCA 50/60Hz - bornes vis-étrier <= 2 x 1,5mm² avec embout EN 60947-1 bornes vis-étrier >= 1 x 0,22 mm² sans embout EN 60947-1 - utilisation -40...70°C

Les Atouts de l'article:

Ce bloc lumineux permet un remplacement et une configuration simples et rapides de vos unités de signalisation.
Il se monte et se remplace facilement sur une unité compatible de bouton-poussoir et de bouton tournant lumineux grâce à un assemblage par clips et se raccorde à l’aide de simples bornes à vis-étriers.
Il permet de distinguer visuellement des unités de signalisation grâce à un éclairage à DEL intégrée.
Il protège les opérateurs de contacts inattendus avec des circuits sous tension grâce à son degré de protection IP20.