Schneider Electric - Harmony - base avec buzzer integre - blanc - 24V - D45
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
diamètre externe - 47 mm
fonction - tonalité continue/tonalité intermittente
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 24...24 V
tension de fonctionnement CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119004305
Réf. Sonepar
00002900430
Réf. Fournisseur
XVMC29B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
diamètre externe
47 mm
fonction
tonalité continue/tonalité intermittente
tension de fonctionnement CA 50 Hz
24...24 V
tension de fonctionnement CC
24...24 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz
24...24 V
volume
80 dB
type de tension
AC/DC
indice de protection (IP)
IP40
son ajustable
Oui
Harmony - base avec buzzer intégré - blanc - 24V - Ø45
Les Atouts de l'article:
Cette base blanche avec buzzer intégré de Ø 45mm, 24V fait partie de la gamme Harmony XVM de Ø 45 mm, colonne lumineuse modulaire précâblée.