Schneider Electric - Harmony - 24 v, w. buzzer, led, red , green super b
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume - 80 dB
tension de fonctionnement nominale Ue - 24...24 V
indice de protection (IP) - IP42
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre d'éléments de colonne de signalisation - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119050319
Réf. Sonepar
01887905031
Réf. Fournisseur
XVMB2RGSSB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
volume
80 dB
tension de fonctionnement nominale Ue
24...24 V
indice de protection (IP)
IP42
type de tension d'actionnement
AC/DC
nombre d'éléments de colonne de signalisation
2
fonction gyrophare
Non
fonction flash
Non
fonction acoustique
Oui
fonction lumière continue
Oui
diamètre externe
45 mm