Schneider Electric - Habillage de socle IP55 L600
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
modèle - face avant/arrière de socle
hauteur - 150 mm
matériau - acier
adapté à un montage extérieur - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430083931
Réf. Sonepar
00003008393
Réf. Fournisseur
08393
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
600 mm
modèle
face avant/arrière de socle
hauteur
150 mm
matériau
acier
adapté à un montage extérieur
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
couleur
gris
profondeur
0 mm
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
260 mm
Habillage de socle IP55 L600