fin de vie

Schneider Electric - Flanc de coffret IP30 18 modules Systeme G

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 180 mm

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3303430010449

Réf. Sonepar

00003001044

Réf. Fournisseur

01044

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

adapté à la largeur de boîtier

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier

180 mm

adapté en tant que paroi latérale

Oui

adapté en tant que panneau arrière

Non

dimension de trame

900 mm

nombre d'unités en hauteur (HE)

18

avec serrure

Non

finition de la surface

revêtu par poudre

couleur

blanc

largeur

200 mm

hauteur

925 mm

numéro RAL

9001

avec entrée de câble

Non

Flanc de coffret IP30 18 modules Systeme G