![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/OVA59105_IOP-Def_CL_1500x1500.jpg?ts=1704848325940)
Schneider Electric - Exiway Smartexit bloc a tranche SATI Permanent et Non permanent
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP40
température de couleur - 4750...5250 K
puissance du système - 1.6 W
flux lumineux utile - 45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481053411
Réf. Sonepar
01887105341
Réf. Fournisseur
OVA59105
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP40
température de couleur
4750...5250 K
puissance du système
1.6 W
flux lumineux utile
45 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
flux lumineux en mode veille
8 lm
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
courant nominal de la LED à courant constant
120...120 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A+
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
temps d'opération nominal
1...1 h
appareil de commande échangeable
Non
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
facteur de puissance (cos phi)
0
régulation constante du flux lumineux
Non
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
26 m
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
classe de protection
II
largeur
190 mm
diamètre externe
0 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
driver LED courant constant
avec télécommande
Oui
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
type de pictogramme
plaque en verre acrylique
visibilité du pictogramme
uni/bilatéral
nombre de pôles
4
longueur
260 mm
hauteur/profondeur
45 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
longueur d’encastrement
0 mm
matériau de la verrine
plastique opalin
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de batterie
lithium-ion
tension nominale (Un)
230...230 V
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours à tranche d'évacuation SATI avec report de défauts à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec 4 étiquettes - IK04 - IP40 - H x L x P (mm) 260 x 190 x 45,2 - Tenue au feu 850°C
Les Atouts de l'article:
Le bloc à tranche SATI est dédié à une installation d'évacuation. Il possède un flux lumineux de 45 lumens pour 1h d'autonomie. Les pictogrammes double-face sont inclus. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il possède une fonction d'évacuation. Le bloc peut être installé seulement en intérieur. Exiway Smartexit est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc à tranche et les notices: 1 étiquette homme fuite droite, 1 étiquette homme fuite gauche, 1 étiquette flèche verticale haut, 1 étiquette homme fuite bas, 1 étiquette homme fuite haut, 1 étiquette opaque blanche. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.