![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/57962_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082873257)
Schneider Electric - Exiway Smart - Cle pour TBS-RA 300
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de bascules d'actionnement - 0
numéro RAL (équivalent) - 0
courant de commutation pour lampes fluorescentes - 0 AX
interrupteur à bouton-poussoir - Non
Interrupteur de machine à laver - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430579625
Réf. Sonepar
00003057962
Réf. Fournisseur
57962
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de bascules d'actionnement
0
numéro RAL (équivalent)
0
courant de commutation pour lampes fluorescentes
0 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
0 mm
hauteur d'appareil
0 mm
profondeur d'appareil
0 mm
nombre de modules (construction modulaire)
0
tension nominale
0 V
sans halogène
Non
avec cadre/support de montage
Non
profondeur d'encastrement
0 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
0 A
Contact de report
Non
BLOC DE CONTACT