Schneider Electric - Exiway Smart - bloc de secours bi fonctions - report defaut - SATI - IP42
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1.8 W
flux lumineux utile - 45 lm
indice de protection (IP) - IP42
source lumineuse fournie - Oui
nombre de lampes/modules - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480785979
Réf. Sonepar
01887078597
Réf. Fournisseur
OVA59400
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance du système
1.8 W
flux lumineux utile
45 lm
indice de protection (IP)
IP42
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
6
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-5...30 °C
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
temps d'opération nominal
1...5 h
mode de pose
en saillie et encastré
classe de protection
II
largeur
122 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de pictogramme
autocollant
visibilité du pictogramme
d’un seul côté
nombre de pôles
2
longueur
240 mm
hauteur/profondeur
45 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
non permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
type de batterie
autre
tension nominale (Un)
230...230 V
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de secours - Bloc bi-fonction SATI avec report de défauts à LED - Flux lumineux et autonomie : 45 lm - 1h et 8 lm - 5h -Livré avec 4 étiquettes -IK07 IP42 -H x L x P (mm) 240 x 122 x 45 -Tenue au feu 850°C