Schneider Electric - Exiway Light link - bloc de secours SATI - DBR - IP65 - connecte
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP42
température de couleur - 4500...5000 K
puissance du système - 0.7 W
flux lumineux utile - 15 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481918253
Réf. Sonepar
01887191825
Réf. Fournisseur
OVA59132
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP42
température de couleur
4500...5000 K
puissance du système
0.7 W
flux lumineux utile
15 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
flux lumineux en mode veille
15 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
temps d'opération nominal
1...1 h
appareil de commande échangeable
Non
pictogramme inclus
Oui
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
20 m
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
classe de protection
II
largeur
112 mm
fonction
éclairage d'évacuation et d'ambiance
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
non requis
avec télécommande
Oui
type de pictogramme
autre
visibilité du pictogramme
trilatéral
nombre de pôles
2
longueur
229 mm
hauteur/profondeur
32 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
type de batterie
autre
tension nominale (Un)
230...230 V
Exiway - Bloc autonome d'éclairage de sécurité (BAES) d'évacuation pour Personne à Mobilité Réduite SATI - DBR - IP65 - connecté - pictogrammes repositionnables - entrée de câble bi-matière - bornes automatiques doubles
Les Atouts de l'article:
Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'évacuation et DBR. Il est étanche et possède un flux lumineux de 45/120 lumens pour 1h d'autonomie. Les pictogrammes repositionnables sont inclus. Le produit est connecté à FESB. Il est obligatoire dans les bâtiments publics. Il possède une fonction de balisage renforcé pour l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Le produit est livré dans une pochette plastique avec les pictogrammes. La pochette inclut 5 pictogrammes directionnels : 2 étiquettes: homme fauteuil roulant, 2 étiquettes: homme fauteuil roulant avec flammes, 1 étiquette: flèche directionnelle. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-820, PE 110-633. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.