![Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Habitation IP65 SATI LINK](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/ExiwayLight_SATI-link.jpg?ts=1704848386313)
Schneider Electric - Exiway Light Bloc de secours Habitation IP65 SATI LINK
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
température de couleur - 4500...5000 K
puissance du système - 0.7 W
flux lumineux utile - 650 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481918277
Réf. Sonepar
01887191827
Réf. Fournisseur
OVA59231
Réf. Commerciale
Schneider Electric
indice de protection (IP)
IP65
température de couleur
4500...5000 K
puissance du système
0.7 W
flux lumineux utile
650 lm
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
100000 h
flux lumineux en mode veille
20 lm
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
courant nominal de la LED à courant constant
25...25 mA
élément de distribution de lumière
diffuseur
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
temps d'opération nominal
5...5 h
appareil de commande échangeable
Non
pictogramme inclus
Non
type de câblage
convient pour câblage traversant
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
nombre de lampes/modules
1
avec interrupteur à distance
Non
système de contrôle
auto-test automatique
distance de visibilité du pictogramme
20 m
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
classe de protection
II
largeur
112 mm
fonction
éclairage d'évacuation
douille
sans
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
fiche
couleur du boîtier/corps
blanc
type de tension
AC
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
appareillage
non requis
avec télécommande
Oui
type de pictogramme
autre
nombre de pôles
2
longueur
229 mm
hauteur/profondeur
32 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
source lumineuse
LED non interchangeable
type de commutation
permanent
nombre de têtes de luminaire
1
matériau de la verrine
plastique transparent
indice de protection contre les chocs (IK)
IK09
type de batterie
autre
tension nominale (Un)
230...230 V
Exiway - Bloc autonome d'éclairage d'habitation (BAEH) SATI, IP65, IK09, autonomie 1 h, batterie LiFePO4, matériaux éco-responsable, double connecteur, câbles section maxi 2,5 mm², connexion sans fil à Ecostruxure FESB
Les Atouts de l'article:
Le bloc de secours SATI est dédié à une installation d'habitation. Il est étanche et possède un flux lumineux de 8 lumens pour 5h d'autonomie. Il est connecté à FESB et il est obligatoire dans les bâtiments résidentiels, zones communes. Il possède une fonction d'habitation. Le bloc peut être Installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche. Il est connecté à un cloud et peut être géré via l'application. Exiway Light Link est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc de secours ainsi que les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond et faux-plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une entrée de câble bi-matière ainsi qu'une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-805, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.