![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/OVA59827_IOP-Def_CL_1500x1500.jpg?ts=1704848405021)
Schneider Electric - Exiway - etiquettes repositionnables de rechange DBR - Light link
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
longueur - 226 mm
matériau - autre
couleur - vert
largeur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482175273
Réf. Sonepar
01887217527
Réf. Fournisseur
OVA59827
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
set de fixation
longueur
226 mm
matériau
autre
couleur
vert
largeur
25 mm
hauteur
100 mm
transparent
Non
accessoire
Non
pièce détachée
Oui
Exiway light link - étiquettes repositionnables de rechange pour bloc DBR (dispositif de balisage renforcé) - 1 fauteuil roulant avec ou sans flamme vers la droite ou la gauche + 1 flèche horizontale
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un lot de 5 pictogrammes repositionnables pour Exiway Light Link. Dans ce lot se trouve des pièces détachées pour Exiway Light Link version évacuation. Le produit est livré dans une pochette plastique avec les pictogrammes. La pochette inclut 5 pictogrammes directionnels : 2 étiquettes: homme fauteuil roulant, 2 étiquettes: homme fauteuil roulant avec flammes, 1 étiquette: flèche directionnelle.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.