Schneider Electric - Exiway ESI - Grille de protection IK10 BAEH
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - grille
émission de lumière - direct
finition de la grille/du réflecteur - autre
élément de distribution de lumière - sans
largeur - 347 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480292873
Réf. Sonepar
01887029287
Réf. Fournisseur
OVA53098
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
grille
émission de lumière
direct
finition de la grille/du réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
sans
largeur
347 mm
répartition lumineuse
symétrique
grille perforée
Non
réflecteur perforé
Oui
diamètre
0 mm
longueur
191 mm
hauteur/profondeur
93 mm
matériau
acier
type de couvercle
sans
Exiway ESI - Grille de protection IK10 BAEH