Schneider Electric - Exiway ESI - Bloc autonome eclairage securite - SATI - led - IP42
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance - 0.6 W
source lumineuse - autre
type de commutation - permanent
tension nominale (Un) - 220...240 V
système de contrôle - auto-test automatique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480025624
Réf. Sonepar
01887002562
Réf. Fournisseur
OVA58000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance
0.6 W
source lumineuse
autre
type de commutation
permanent
tension nominale (Un)
220...240 V
système de contrôle
auto-test automatique
classe de protection
II
Pyros - Bloc autonome d'éclairage de secours - BAES d'évacuation autotestable à LED - Autonomie 1 h - Flux lumineux 45 lm - Livré avec étiquette picto - IK07 - IP42 - H x L x P (mm) 116.5 x 292.5 x 37 - Tenue au feu 850°C
Les Atouts de l'article:
Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) sont indispensables pour évacuer les locaux recevant du public, notamment en cas de défaillance du système d'éclairage normal.
Écologiques, les produits sont respectueux de l’environnement avec limitation des matières dangereuses (plomb, brome, etc.).
Exiway ESI de Schneider Electric est une solution facile et fiable d'installation pour tous les professionnels.
Ce bloc autonome d'éclairage de secours permet la réduction de la consommation d’énergie électrique grâce à l’utilisation de la technologie à LED.
Bloc à LED, permet une installation en saillie plafond, en saillie mur, encastré faux plafond ou encastré mur pour de multiples installations possibles.
Avec une fonction autotestable, il dispose d'un indice de protection IP42.
Ce bloc de secours dispose d'une forme discrète qui se fond dans l'environnement.