Schneider Electric - Exiway - batterie bloc a phare - LiFePO4 12,8V 6,4Ah - Smart Duo
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12.8 V
capacité - 4.6 mAh
boîtier en plastique - Oui
longueur - 110 mm
température ambiante - 0...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489747879
Réf. Sonepar
01887974787
Réf. Fournisseur
OVA51169
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension nominale
12.8 V
capacité
4.6 mAh
boîtier en plastique
Oui
longueur
110 mm
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
bloc d'accus
Oui
largeur
72 mm
modèle
lithium
poids
0.7 g
Exiway - batterie bloc à phare - LiFePO4 12,8V 6,4Ah - Smart Duo
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'une batterie de rechange LiFePO4 pour la gamme Smartduo. Cette pièce de rechange est pour les batteries Smartduo. Le produit est livré dans une pochette plastique. La pochette inclut une batterie LiFePO4 avec une tension de 12.8V et une capacité de batterie de 6.4Ah.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.