Schneider Electric - EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Cle IEC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 3.7 kW
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485405995
Réf. Sonepar
01887540599
Réf. Fournisseur
EVH2S3P04K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
3.7 kW
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Non
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Non
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
331.5 mm
hauteur
480 mm
profondeur
170 mm
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
3.7 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
EVlink Wallbox - borne - IP54 - 1 prise T2S - 4kW - Clé IEC