![Schneider Electric - Evlink Pro DC 120 kW-2 prises : 1xCCS2 + 1xCCS2-4 modules de 30 kW](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/EVD1S120TBB_Image_4000x4000.jpg?ts=1714079116216)
Schneider Electric - Evlink Pro DC 120 kW-2 prises : 1xCCS2 + 1xCCS2-4 modules de 30 kW
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - fixation sur sol
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 120 kW
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482215917
Réf. Sonepar
01887221591
Réf. Fournisseur
EVD1S120TBB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
fixation sur sol
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
120 kW
exécution raccord côté installation
triphasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
2
nombre de prises de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Non
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Oui
compatible IFTTT
Non
longueur du câble de charge
5 m
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
968 mm
hauteur
2262 mm
profondeur
1030 mm
avec affichage
Oui
matériau du boîtier/corps
acier
puissance de raccordement nominale
120 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Evlink Pro DC 120 kW-2 prises Combo 2- 1 x CCS2 de chaque côté de la borne - Borne composée de 4 modules de puissance de 30 kW
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cette borne de recharge pour véhicules électriques de 120 kW avec 2 prises Combo (TBB) permet des recharges rapides, flexibles et efficaces pour un plein effectué en 30min. La borne peut être installée dans tout type d'environnement, même les plus extrêmes (parkings de bâtiments, dépôts, à moins de 5km des côtes) et sous toutes conditions (pluie, gel). Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ? EVD1S120TBB se compose d'une borne, dans un emballage en bois, envoyée sur palette. Quels sont les avantages à l'installation ? Une installation simple et intuitive grâce au guide d’installation et à la vidéo tutoriel ainsi qu'à l'utilisation des outils habituels. A quels standards et normes le produit répond-il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il garantit la norme internationale IRVE, celle sur les connecteurs de VE, l'immunité pour l'environnement industriel, la norme d'émission pour l'environnement industriel. Mais également la CEM pour environnement industriel en Classe A, la certification radio, l'équipement radio CEM et la protection de l’enveloppe de la borne contre la corrosion C4M. Pour répondre à toutes vos configurations, des variantes allant de 120 kW à 180 kW sont disponibles ainsi que deux combinaison de prises : 2 prises Combo (TBB) ou 1 prise Combo (TBB) et 1 prise CHAdeMO (THB). La borne peut être associée au logiciel de gestion d'énergie EVCE (EV Charging Expert) qui permet de gérer la charge et superviser les infrastructures de recharge pour véhicules électriques.
Les Atouts de la gamme:
La gamme EVlink s’adapte à chaque usage, pour aujourd'hui et pour demain.
EVlink ProDC : la gamme qui permet une recharge rapide et intelligente des véhicules électriques pour les gestionnaires de bâtiments et de flotte