Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Schneider Electric - EVLINK PKG GREEN SOCKET TF ELECTRIC VEH

Schneider Electric - EVLINK PKG GREEN SOCKET TF ELECTRIC VEH

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise de charge

  • technique de raccordement - raccordement à vis

  • indice de protection (IP) - autre

  • standard - autre

  • courant nominal max. - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485443065

Réf. Sonepar

01887544306

Réf. Fournisseur

EVP1PSSF

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

prise de charge

technique de raccordement

raccordement à vis

indice de protection (IP)

autre

standard

autre

courant nominal max.

10 A

LED intégrée

Non

avec actionneur de verrouillage

Non

avec verrouillage d'accès

Non

matériel de contact

autre

tension nominale

230 V

largeur

80 mm

hauteur

223 mm

profondeur

62 mm

type de courant

CA monophasé

traitement de surface des contacts

argenté

EVLINK PKG GREEN SOCKET TF ELECTRIC VEH