![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/EVH4S07N400F_Image_4000x4000.jpg?ts=1704847870930)
Schneider Electric - EVlink Home Basic 1Prise T2S - 7,4 kW - 32A avec capteur RDC-DD et TIC
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 1
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606485836089
Réf. Sonepar
01887583608
Réf. Fournisseur
EVH4S07N400F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
1
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Non
largeur
282 mm
hauteur
409 mm
profondeur
148 mm
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
7.4 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
EVlink Home Basic 1Prise T2S - 7,4 kW - 32A monophasé avec capteur RDC-DD 6 mA contre les défauts de courant continu - interface Télé Information Client - TIC pour la gestion d'énergie - Borne pour le résidentiel
Les Atouts de l'article:
De 7,4 (en monophasée) à 11kW(en triphasée), EVlink Home est une solution de recharge dédiée résidentiel individuel, qui permet de recharger le véhicule électrique sans faire disjoncter la maison. Grâce à la gestion dynamique de l'énergie interne via une entrée TIC, cette borne s’adapte à la demande énergétique du logement et à la puissance électrique souscrite auprès du fournisseur d’énergie. Cela évite tous risques de coupure électrique ou de dépassement d’abonnement lié à la borne. EVH4S07N400F se compose d'une borne de recharge, avec entrée TIC. Le type de sortie est une prise T2s, fixée sur la face avant de la station. Le démarrage de la recharge s'effectue dés le raccordement du véhicule. Un témoin lumineux indique l'état de la charge. La charge s'arrête automatiquement lorsque la batterie est pleine ou manuellement par action sur un bouton-poussoir. Cette borne de recharge est facile à installer sur un mur. De couleur blanche et compacte, elle s'adaptera à toutes les installations. Les performances de ce produit EVH4S07N400F répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que RoHS, label EV Ready, déclaration CE de conformité.
Les Atouts de la gamme:
Borne de recharge spécialement conçue pour la maison individuelle.
De 7,3 à 11kW, avec un design ergonomique, élégant et aux dernières normes, elle intègre un contacteur industriel qui garantit une recharge fiable en quelques heures.