![Schneider Electric - Enjoliveurs pour coins so cle H100mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/PB113982_4000x4000.jpg?ts=1704848232603)
Schneider Electric - Enjoliveurs pour coins so cle H100mm
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 79.4 mm
hauteur - 98 mm
profondeur - 10.2 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480662690
Réf. Sonepar
01887066269
Réf. Fournisseur
NSYPC100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur
79.4 mm
hauteur
98 mm
profondeur
10.2 mm
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
plastique