Schneider Electric - ELMT DISTRIBUTION 0.5M 1 TRAPPES 500A
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
longueur - 0.5 m
indice de protection (IP) - IP55
nombre de points de dérivation - 1
courant assigné CA 50 Hz - 500 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485108407
Réf. Sonepar
01887510840
Réf. Fournisseur
KSA500ED4051
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
5
longueur
0.5 m
indice de protection (IP)
IP55
nombre de points de dérivation
1
courant assigné CA 50 Hz
500 A
cloison coupe-feu
Non
compensation de dilatation
Oui
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
couleur
blanc
numéro RAL
9001
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
ELMT DISTRIBUTION 0.5M 1 TRAPPES 500A
Les Atouts de l'article:
L'élément droit KSA est un composant pour la distribution élec. Basse Tension moyenne puissance. Il permet de transporter l'énergie et de la distribuer via des fenêtres sur le lieu de la charge. Installation : suspendue / murale. L'élément droit KSA est livré dans un emballage unitaire. Installation rendue plus aisée grâce à la conception du système d'éclissage qui facilité l'alignement des éléments droits. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Les éléments droits contenant "ED" dans la référence contiennent des trappes de dérivation pour alimenter les charges. S'il contiennent "ET" ils sont sans trappe comme élement de transport pour transporter l'énergie.