![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04922_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082893275)
Schneider Electric - Ecran Forme 2 lateral jeu de barres vertical lateral
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 1926 mm
adapté à la largeur de boîtier - 650 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 400 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430049227
Réf. Sonepar
00003004922
Réf. Fournisseur
04922
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
hauteur
1926 mm
adapté à la largeur de boîtier
650 mm
adapté à la profondeur de boîtier
400 mm
matériau
plastique
nombre d'unités en hauteur (HE)
36
avec serrure
Non
finition de la surface
non traité
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
dimension de trame
0 mm
type de construction
pièce individuelle
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
largeur
110 mm
Ecran Forme 2 latéral jeu de barres vertical latéral
Les Atouts de l'article:
Ecran de séparation pour Prisma P.
La forme de cloisonnement de l'armoire est la forme 2.
Cette barrière de séparation se monte sur le coté.
Ce produit dispose d'un traitement par électrophorèse et un traitement de protection en poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
C'est un accessoire de séparation de jeux de barre vertical latéral, le matériel est en acier.
Il peut être installé dans une cellule de largeur 650 mm, profondeur 400 mm.
Il a une finition de surface mate ou lisse.
Il convient pour 36 modules verticaux de 50 mm.
Vendu par lot de 1 unité.
Il est également conforme à Green Premium (RoHS / REACH).