![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/04921_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082943555)
Schneider Electric - Ecran Forme 2 face avant jeu de barres vertical lateral
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 996 mm
adapté à la largeur de boîtier - 150 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430049210
Réf. Sonepar
00003004921
Réf. Fournisseur
04921
Réf. Commerciale
Schneider Electric
couleur
blanc
hauteur
996 mm
adapté à la largeur de boîtier
150 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
matériau
acier
nombre d'unités en hauteur (HE)
36
avec serrure
Non
finition de la surface
non traité
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
dimension de trame
0 mm
type de construction
pièce individuelle
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
largeur
150 mm
Ecran Forme 2 face avant jeu de barres vertical lateral