![Schneider Electric - EasyPact CVS - Interrupteur CVS400NA 400A 4P](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LV563401_2023_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848319020)
Schneider Electric - EasyPact CVS - Interrupteur CVS400NA 400A 4P
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
nombre de pôles - 4
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Non
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480248030
Réf. Sonepar
01887024803
Réf. Fournisseur
LV540401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
400 A
nombre de pôles
4
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Non
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
400 A
finition de l'inverseur
Non
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
400 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Oui
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
440 V
commande motorisée en option
Non
déclencheur voltmétrique en option
Non
tension de fonctionnement normale
220...440 V
classe de protection (IP), face avant
IP40
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
5
nombre d'interrupteurs
1
verrouillable
Oui
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation
Non
courant nominal de courte durée admissible Icw
5 kA
EasyPact CVS - Interrupteur-sectionneur CVS400NA 400A 4P - conforme à la norme CEI 60947-3
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Cet interrupteur 4 pôles assure le sectionnement de circuits de distribution électrique en ayant une coordination totale avec les disjoncteurs de la même gamme, EasyPact CVS. Ce produit s'installe dans les armoires de distribution électrique sur platine ou châssis. Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ? LV540401 se compose d'un interrupteur sectionneur dans un boitier moulé de EasyPacT CVS. Quels sont les avantages à l’installation? L'installation du EsayPacT CVS nécessite les mêmes outils que la gamme ComPacT NSX. A quels standards et normes le produit répond il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. La référence est conforme à la norme destinée aux interrupteurs-sectionneurs CEI 60947-3. Up sell Cross sell - Le saviez-vous ? Des variantes 3 ou 4 pôles sont disponibles. Cet interrupteur-sectionneur peut être associé à un Blog Vigi additionnel et est compatible PowerTag.
Les Atouts de la gamme:
EasyPacT CVS est la gamme de disjoncteurs et interrupteurs boitiers moulés 100, 160 et 250A.
Elle est destinée à réaliser la protection d’arrivée des tableaux de distribution électriques pour les bâtiments petit et moyen tertiaire à faible niveau de criticité.