![Schneider Electric - EasyPacT CVS - Disjoncteur CVS250N TM250D 3P3D](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LV525453_2023_Image_4000x4000.jpg?ts=1704848318175)
Schneider Electric - EasyPacT CVS - Disjoncteur CVS250N TM250D 3P3D
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...250 A
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480239496
Réf. Sonepar
01887023949
Réf. Fournisseur
LV525453
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...250 A
courant permanent nominal (Iu)
250 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
50 kA
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
0...2500 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Non
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Non
appareil complet avec unité de protection
Oui
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
440...440 V
indice de protection (IP)
IP40
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
EasyPacT CVS - Disjoncteur CVS250N TM250D 3P3D - déclencheur thermique-magnétique - conforme à la norme CEI 60947-2
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ? Ce disjoncteur 4 pôles assure la protection et le sectionnement de circuits de distribution électrique, avec une protection magnétique et thermique intégrée dans le déclencheur TM-D de calibre 250 A et un pouvoir de coupure de 36kA. Ce produit s'installe dans les armoires de distribution électrique sur platine ou châssis. Qu'est ce que je reçois quand j'achète cette référence ? LV525453 se compose du bloc de coupure CVS et du déclencheur TM-D assemblé par Schneider Electric. Quels sont les avantages à l’installation? L'installation du EsayPacT CVS nécessite les mêmes outils que la gamme ComPacT NSX. A quels standards et normes le produit répond il ? Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. La référence est conforme à la norme destinée aux disjoncteurs CEI 60947-2. Up sell Cross sell - Le saviez-vous ? Des variantes 3 ou 4 pôles sont disponibles. Ce disjoncteur peut être associé à un Blog Vigi VigiPacT et est compatible PowerTag.
Les Atouts de la gamme:
EasyPacT CVS est la gamme de disjoncteurs et interrupteurs à boitier moulé 100, 160 et 250A.
Elle est destinée à réaliser la protection d’arrivée des tableaux de distribution électriques pour les bâtiments petit et moyen tertiaire à faible niveau de criticité.