Schneider Electric - Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 1kVA - 4 prises Schuko-F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
temps de pontage à pleine charge - 0.0001 min
tension d'entrée - 230...230 V
tension de sortie - 230...230 V
nombre de phases primaires - 2
puissance apparente de sortie - 1000 VA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
731304338406
Réf. Sonepar
01887016754
Réf. Fournisseur
BVS1000I-GR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
temps de pontage à pleine charge
0.0001 min
tension d'entrée
230...230 V
tension de sortie
230...230 V
nombre de phases primaires
2
puissance apparente de sortie
1000 VA
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
fonction de coupure automatique
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
90 %
efficacité en mode éco
95 %
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
puissance effective de sortie
600 W
SNMP
Non
technologie USV
interactif en ligne
avec interface de communication RS-232
Non
modulaire
Non
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
nombre de phases secondaires
2
possibilité de gestion du réseau
Non
type de construction
appareil indépendant
interface USB
Non
contact de commutation hors tension
Non
largeur
160.5 mm
hauteur
92.5 mm
profondeur
305 mm
poids
5.7 kg
type de tension
AC
Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 1000VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10 min - alarme sonore - LED d'état batterie
Les Atouts de l'article:
Équipé d'une technologie performante, cet onduleur est conçu pour fournir une alimentation stable et ininterrompue aux équipements critiques industriels. Il peut servir d'alimentation de secours en cas de défaillance électrique. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie principales de 230 V CA et la capacité de charge de sa batterie d'élève à 9,0Ah avec une tension de 12V. Cet onduleur est équipé d'une prise Schuko CEE 7/P en entrée et de 4 prises Schuko CEE 7 en sortie, offrant une connectivité facile pour vos appareils. Avec une capacité de 1000VA, cet onduleur offre une alimentation continue et une protection contre les fluctuations de tension. Il peut être monté au sol ou au mur, offrant une flexibilité d'installation pour répondre à vos besoins spécifiques. Cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée, garantissant une performance fiable et une durabilité accrue. L'onduleur SE Easy UPS est équipé de 4 prises Schuko CEE 7, vous permettant de brancher plusieurs appareils électroniques en toute sécurité. Sa technologie avancée garantit un rendement élevé et une protection maximale. Sa technologie Line Interactive assure une alimentation stable permettant de réguler la tension tout en protégeant le matériel électronique des éventuelles pannes de courant et autres dysfonctionnements électriques. L'onduleur SE Easy UPS est conforme aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 et EN/CEI 62040-2:2018. Il est certifié CE, garantissant sa conformité aux normes de sécurité les plus élevées.