Schneider Electric - Easy UPS 3S - pack batteries compose de 4 modules batteries E3SBTU 9Ah
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
largeur - 108 mm
hauteur - 157 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
731304347583
Réf. Sonepar
01887949443
Réf. Fournisseur
E3SBTH4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
pile/batterie
accessoire
Oui
pièce détachée
Oui
largeur
108 mm
hauteur
157 mm
profondeur
760 mm
Easy UPS - chaine de batteries haute capacité pour onduleurs Easy UPS 3S et Easy UPS 3M modulaires - composé de 4 modules batteries E3SBTU 9Ah - emplacements de batterie interne et armoire à batterie modulaire vide pour Easy UPS 3S/E3SXR6
Les Atouts de l'article:
Ce pack de batterie VRLA est conçu pour fournir une alimentation de secours fiable en cas de coupure d'électricité. Avec une capacité de 9 Ah, il garantit une autonomie suffisante pour protéger vos équipements sensibles. Ce produit est certifié sans mercure et répond aux normes REACh, RoHS UE et RoHS Chine.