Schneider Electric - DuoLine XP Bar'clic - peigne de phase - gris - 13modules - 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
nombre de pôles - 1
longueur - 235 mm
nombre de phases - 1
dimension du pas - 18 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430148784
Réf. Sonepar
00003014878
Réf. Fournisseur
14878
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
63 A
nombre de pôles
1
longueur
235 mm
nombre de phases
1
dimension du pas
18 mm
isolé
Oui
section transversale
16 mm²
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
0 kA
largeur en nombre de modules
13
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
finition du raccordement électrique
goupille
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté au nombre d'appareils
13
tension de fonctionnement nominale max. Ue
230 V
DuoLine XP Bar'clic - peigne de phase - gris - 13modules - 2