Schneider Electric - D-Life - interrupteur double allumage - 10A - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - plusieurs interrupteurs
nombre de bascules d'actionnement - 2
type de commande - bascule/bouton
couleur - autre
mode de pose - encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480306921
Réf. Sonepar
01887030692
Réf. Fournisseur
MTN3115-0000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
plusieurs interrupteurs
nombre de bascules d'actionnement
2
type de commande
bascule/bouton
couleur
autre
mode de pose
encastré
composition
mécanisme seul
tension nominale
250 V
sans halogène
Oui
avec cadre/support de montage
Oui
type de connexion
borne automatique
voyant
non
traitement de la surface
non traité
profondeur d'encastrement
28 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
qualité du matériau
autre
matériau
autre
type de fixation
fixation à griffes/vis
numéro RAL (équivalent)
0
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
interrupteur à bouton-poussoir
Non
Interrupteur de machine à laver
Non
finition de la surface
brillant
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
37 mm
zone de texte/surface d'inscription
non
nombre de modules (construction modulaire)
0
compatible IFTTT
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
interrupteur de chauffage
Non
traitement antibactérien
Non
D-Life - Commande double - 2 interrupteurs - 250V - 10A - Mécanisme avec support de fixation intégré - Fixation par vis ou par griffes (livrées avec) - IP20 - A compléter avec enjoliveur et cadre de finition
Les Atouts de l'article:
Ce bouton poussoir à bascule Merten MTN3115-0000 de Schneider Electric offre un design architectural. D-Life est une gamme d'appareillages au design architectural. En offrant un design sans compromis entre la forme et la fonction, D-Life est la série dédiée aux nouveaux espaces de vie raffinés et sophistiqués. Son boîtier de montage peut être encastré. En outre, il est fabriqué sans halogène et sans mercure, dans un but sanitaire et environnemental. Son courant nominal est de 10 AX. Ce mécanisme est en métal et plastique, ce qui le rend très robuste.Il s'agit d'un bouton-poussoir à bascule à 2 circuits dont le courant de commutation ne dépasse pas 10 A. Cette prise de courant est considérée comme un produit écologique de haute qualité. Ce bouton-poussoir à bascule est également garanti sans substances extrêmement préoccupantes ni mercure.