Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 265A 440V 3P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 132 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 385 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481921963
Réf. Sonepar
01887192196
Réf. Fournisseur
LC1G265KUEN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
132 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
385 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
265 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
132 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
200 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...250 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
3
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V
265 A
TeSys F - contacteur TeSys LC1G 265A 440V 3P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine - H225mmxL140mmxP226mm - application : commutation de puissance, commande moteur (AC-3) - tension assignée d'emploi : <= 1000 V CA 50/60 Hz, <= 460 V CC - IP2x
Les Atouts de l'article:
Contacteur haute puissance TeSys Giga, 3 pôles (3 NO) pour applications de catégorie AC-3 jusqu'à 265 A 160 kW à 440 V. Il fournit une bobine électronique basse consommation 100-250 V CA/CC à large bande et un bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC (17 V 1 mA) de haute fiabilité intégré. Conçu pour les applications exigeantes avec des taux d'exploitation maximum de 600 cycles par heure et des environnements jusqu'à 60 °C. A utiliser avec raccordement de puissance par vissage et raccordement de commande par borniers à ressort, accessibles par l’avant pour un remplacement aisé et rapide. Il assure la protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106. Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec une durabilité mécanique de 5 Mcycles. Le contacteur peut être fixé dans tous les quadrants, la maintenance sans retirer les câbles/jeux de barres et l'OLR peut être directement monté sous le contacteur. Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit. Diagnostic d'usure des contacts locaux (CWD) en tant que fonction standard, surveillance continue avec indicateurs de bon fonctionnement et d'alarme. Il peut couvrir -25 °C à 60 °C de température ambiante de fonctionnement et monté directement sur la plaque, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude. Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), amélioration de la durée de vie du contacteur.