Schneider Electric - Contacteur TeSys LC1G 115A 440V 4P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 55 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 250 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481922120
Réf. Sonepar
01887192212
Réf. Fournisseur
LC1G1154KUEN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
55 kW
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V
250 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
100...250 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V
115 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V
55 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA
75 kW
adapté à un montage sur rail
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement par boulon
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
100...250 V
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux
4
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
1
Tesys F - contacteur TeSys LC1G 115A 440V 4P AC3 Standard 100-250V AC-DC bobine - H193mmxL143mmxP193mm - IP2x - gris foncé - appli : commut. de puissance - catégorie d'emploi : AC-3, AC-3e, AC-1, AC-5A, AC-5B, AC-6a, AC-6B, DC-1, DC-3, DC-5
Les Atouts de l'article:
Contacteur haute puissance TeSys Giga, 4 pôles (4 NO) pour les applications de catégorie AC-1 jusqu'à 250 A à 440 V Il fournit une bobine électronique basse consommation 100-250 V CA/CC à large bande et un bloc de contacts auxiliaires 1NO+1NC (17 V 1 mA) de haute fiabilité intégré Conçu pour les applications exigeantes avec des taux d'exploitation maximum de 600 cycles par heure et des environnements jusqu'à 60 °C A utiliser avec raccordement de puissance par vissage et raccordement de commande par borniers à ressort, accessibles par l’avant pour un remplacement aisé et rapide Il assure la protection IP2x en face avant avec des carénages conformes aux normes IEC 60529 et VDE 0106 Il offre une fiabilité et une durabilité élevées avec une durabilité mécanique de 5 Mcycles Le contacteur peut être fixé dans tous les quadrants, la maintenance sans retirer les câbles/jeux de barres et l'OLR peut être directement monté sous le contacteur Un code QR unique permet un accès rapide aux données complètes du produit Diagnostic d'usure des contacts locaux (CWD) en tant que fonction standard, surveillance continue avec indicateurs de bon fonctionnement et d'alarme Il peut couvrir -25 °C à 60 °C de température ambiante de fonctionnement et monté directement sur la plaque, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude Il est possible de remplacer le module de commutation (contacts principaux), amélioration de la durée de vie du contacteur.