![Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 6.7- 8KVAR 480V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/62390_rds-image-02.jpg?ts=1714079106774)
Schneider Electric - CONDENSATEUR CAN SDY 6.7- 8KVAR 480V
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 30.8 µF
diamètre - 63 mm
longueur - 245 mm
tension nominale (Un) - 480...480 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606485253404
Réf. Sonepar
01887525340
Réf. Fournisseur
BLRCS067A080B48
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
capacité
30.8 µF
diamètre
63 mm
longueur
245 mm
tension nominale (Un)
480...480 V
capacité 2
0 µF
avec borne à ficher
Non