Schneider Electric - ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur - 50A - 4P - borne EverLink
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 50 A
nombre de pôles - 4
couleur de l'élément d'actionnement - noir
convient pour montage au sol - Oui
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481993199
Réf. Sonepar
01887199319
Réf. Fournisseur
C114050LS
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
50 A
nombre de pôles
4
couleur de l'élément d'actionnement
noir
convient pour montage au sol
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
courant permanent nominal, AC-21, 400 V
50 A
finition de l'inverseur
Non
courant permanent nominal, AC-23, 400 V
50 A
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
adapté à une fixation frontale à 4 trous
Oui
adapté à une fixation frontale centrale
Non
adapté à un montage en distributeur
Oui
adapté à un montage intermédiaire
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
690 V
commande motorisée en option
Non
déclencheur voltmétrique en option
Oui
tension de fonctionnement normale
690...690 V
classe de protection (IP), face avant
IP40
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
2
nombre d'interrupteurs
1
verrouillable
Non
commande motorisée intégrée
Non
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
Non
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
finition interrupteur général
Oui
finition interrupteur de sécurité
Non
finition interrupteur de maintenance/réparation
Oui
courant nominal de courte durée admissible Icw
0.9 kA
ComPacT NSXmNA - interrupteur-sectionneur distribution - 50A - 4P - 415Vca 50/60Hz - commande par maneton - 12 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - aptitude au sectionnement CEI/EN60947-3
Les Atouts de l'article:
Le courant assigné est : catégorie AC-22 50 ACA 50/60Hz et AC-23 50 A 50/60 Hz. Il garantit le respect des normes internationales (CEI 60947/CCC/EAC) et des spécifications marines. Cette version à 4P est compatible avec les accessoires et auxiliaires des disjoncteurs ComPacT NSXm. IL est conçu pour garantir une commutation d'isolation fiable. Il offre de nouvelles fonctionnalités comme la technologie Everlink, les rails DIN et la capacité de montage sur plaque. Il intègre de nouveaux auxiliaires de type ressort visibles de l'extérieur.