Schneider Electric - ComPacT NSX630F - Bloc de coupure sans declencheur - 630A - 4P - 36kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
nombre de pôles - 4
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement - manette / levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606482003200
Réf. Sonepar
01887200320
Réf. Fournisseur
C63F4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
630 A
nombre de pôles
4
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Oui
appareil complet avec unité de protection
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP40
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Le bloc de coupure NSX630F est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 630A, en 4P PdC F, niveau de perfor. 36kA 380/415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.
Les Atouts de l'article:
Dans les domaines tertiaires et industriels, le bloc de coupure NSX630F sans déclencheur 630A 4P, assure la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique. Le bloc de coupure NSX630F 630A 4P permet aussi la protection des moteurs et générateurs de vos installations électriques. Les types de protection seront intégrés dans le volume du bloc de coupure en fonction du déclencheur associé. Ce bloc de coupure NSX630F 630A 4P est un appareil à composer sans déclencheur. Il est livré avec une notice de montage simplifiée, des vis de fixation et des vis de raccordement permettant l'installation du produit.
Les Atouts de la gamme:
Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CEI 61557-12, CEI 61010-1, CEI 61010-2-030, CEI 61326-1, ETSI, EN 300 328, ETSI EN 301 487-1. CEI 60947-2 / Marine / Nucléaire.
Cette gamme est certifiée Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Elle est également conforme ROHS UE.
Cette intégration permet de répondre aux nouvelles réglementations et enjeux énergétiques. ELECTRICITE4.0
La gamme complète ComPacT NSXm-NSX de disjoncteurs et interrupteurs "boitier moulé" existe en 3 tailles : NSXm 16 à 160A, NSX 100 à 250A et NSX 400 à 630A.
Cette nouvelle génération de disjoncteurs ComPacT NSX d'une conception innovante et modulaire propose une installation plus rapide et plus économique grâce à une meilleure connectivité aux nouveaux contacts auxiliaires sans fil.