![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LV431406_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082884341)
Schneider Electric - Compact NSX250N - disjoncteur - 250A - 3P - sans declencheur
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480006791
Réf. Sonepar
00003000679
Réf. Fournisseur
LV431406
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
250 A
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
0...0 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
50 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement
levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Non
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
0...0 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Oui
appareil complet avec unité de protection
Non
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP40
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Compact NSX250N - disjoncteur - 250A - 3P - sans déclencheur
Les Atouts de l'article:
Il s'agit d'un cadre de base à 3 pôles pour Compact NSX250N.
Le Compact NSX est conçu pour optimiser l'espace et la capacité de coupure pour toutes les applications standard et spécifiques.
Ce cadre de base est livré sans déclencheur, et est compatible avec tout type de déclencheur qui doit être commandé séparément.
Le pouvoir de coupure Icu est de 50kA à 415VCA 50/60Hz.
La tension de fonctionnement est de 690VCA 50/60Hz (limitée à 440VCA 50/60Hz s'il existe une protection différentielle).
Il peut être équipé d'un assortiment de fonctions et d'accessoires optionnels.
Les dimensions sont de 105 mm x 161 mm x 86 mm.
Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et spécifications marines.
Compact NSX250N fait partie de l'architecture Schneider Electric EcoStruxure Power.