![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/1887/LV430311_PHOTOBD_1.jpg?ts=1714082980358)
Schneider Electric - Compact NSX160B - disjoncteur - TM125D - 3P3d - 25KA
![SCHNEIDER ELECTRIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/01887.gif?ts=1646344049304&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
nombre de pôles - 3
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 87.5...125 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480011054
Réf. Sonepar
01887001105
Réf. Fournisseur
LV430311
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant permanent nominal (Iu)
125 A
nombre de pôles
3
réglage de courant du déclencheur de surcharge
87.5...125 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
25 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
1250...1250 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1250...1250 A
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
commande motorisée en option
Oui
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
montage de profilés chapeaux en option
Oui
appareil complet avec unité de protection
Oui
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
tension assignée (Ue)
690...690 V
indice de protection (IP)
IP40
position du raccordement de circuit principal
frontal
commande motorisée intégrée
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
Compact - disjoncteur NSX160B - déclencheur TM-D magnéto-thermique - 3P - 3t - calibre 125A - 690VCA 50-60 Hz - montage fixe - raccordement avant - Pdc B - 25kA 380-415VCA